曜日別特売
ES4210  (1/2X21MM) ソケットレンチ  ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10506904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ ヘッダー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)21注文コード10506904品番ES4210 (1/2X21MM)
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7二面幅(mm)21トラスコ品番816-5193RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10506956
2017-10-17
用途: 整備
製造業

この商品だけ発送が遅すぎて整備に間に合わなかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする