※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ ヘッダー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)22 注文コード10506913 品番ES4220 (1/2X22MM)
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は二面幅など21種類から選べます 他の種類を見る

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

差込角(mm)12.7 二面幅(mm)22 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番816-5194 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10506956
2017-10-17
用途:
整備
製造業

この商品だけ発送が遅すぎて整備に間に合わなかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする