※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動ドリル用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動ドリル用ソケット
充電式電動ドリル用フォームタイソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10507638
品番
2BSF-85
参考基準価格(税別)
¥1,695
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
75
用途
建築・土木作業用
適合
フォームタイK形(くさび式・小判形)
トラスコ品番
810-9226
材質
構造用鋼
質量(g)
85
軸(mm)
6.35
注意
※フォームタイソケットはアイビーフォームタイには使用できません。