※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの 油圧プーラー
エナパック フランジスプレッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10507936
品番
FSM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥189,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途
大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
トラスコ品番
853-3603
セット内容
収納ケース、ラチェットハンドル(310mm)、安全ブロック(SB-1)
材質
キャスティング鋼
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
【最大爪】56
駆動方式
手動式
能力(kN)
【最大幅出】72
最小必要隙間(mm)
6
注意
※最低2台のフランジを使用して、平行にフランジを拡げてください。