※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
9.5角インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
注文コード
10509896
品番
SP-8102R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
安定したトルクが得られるダブルハンマーメカニズムです。
用途
ベンチ作業、エンジン、変速ギヤの修理などのボルト作業全般に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
仕様
サイレンサー内蔵・エアーレギュレーター内蔵・360°回転式スイーベル式エアーインレット
トラスコ品番
541-5306
全長(mm)
150
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
締付トルク(N・m)
7~70
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません