エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ12.7mm角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10509905
品番
SP-1140EX
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
トラスコ品番
541-4547
全長(mm)
190
質量(kg)
2.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
締付トルク(N・m)
50〜500
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません