※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ12.7mm角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10509914
品番
SP-1145A
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
420
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
トラスコ品番
541-4555
全長(mm)
190
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
締付トルク(N・m)
55〜420
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません