※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ12.7mm角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付トルク(N・m)
475
注文コード
10509923
品番
SP-1148TR-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
最大締付トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)
475
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
トラスコ品番
541-4563
全長(mm)
197
質量(kg)
2.74
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
締付トルク(N・m)
55〜475
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません