エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ19mm角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10509948
品番
SP-1156TR
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
トラスコ品番
541-4571
全長(mm)
280
質量(kg)
5.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.8
締付トルク(N・m)
1100
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
22
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
ハンドル
推奨ホース内径(Φmm)
12.7
ハンマータイプ
ピンクラッチ方式
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません