※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ19mm角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10509957
品番
SP-1158A
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
900
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
トラスコ品番
541-4580
全長(mm)
220
質量(kg)
5.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
1.11
締付トルク(N・m)
270〜900
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません