※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ25.4mm角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10509993
品番
SP-1187P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)
1100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
トラスコ品番
541-4601
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.8
締付トルク(N・m)
280〜1100
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
NPT3/8
推奨ホース内径(Φmm)
9.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません