※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
パンチフランジツール5.5mmΦ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510097
品番
SP-1600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途
ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番
541-4890
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
曲げ能力(mm)
1.5
穴あけ能力(Φmm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません