SP-7191AS 軽量インパクトレンチ25.4mm角 エス・ピー・エアー 10510115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量インパクトレンチ25.4mm角

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10510115 品番SP-7191AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強化樹脂ボディで超軽量です。
片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
4段階調節のエアーレギュレーター付です。

用途中型車のタイヤの脱着作業や中・大型車のUボルト脱着作業に最適 トラスコ品番541-5179 全長(mm)268 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 最大締付トルク(N・m)1100 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)32 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 推奨ホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする