※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
SI インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10510133
品番
SI-1305
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
580-4698
全長(mm)
145
質量(kg)
0.94
タイプ
ストレート形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
シングルハンマー