※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
SI インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付トルク(N・m)
460
注文コード
10510142
品番
SI1600B S ULTRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
この商品は
最大締付トルク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)
460
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
トラスコ品番
580-4710
全長(mm)
148
質量(kg)
1.04
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツインハンマー