※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
SI インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10510158
品番
SI-3850GL
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
1470
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
816-6744
全長(mm)
498
質量(kg)
7.9
タイプ
ストレート形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc1/2