※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510185
品番
NAW-1200
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
最大締付トルク(N・m)
135
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
用途
農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-3811
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
364
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。