日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510203
品番
NAW-16HS
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
最大締付トルク(N・m)
580
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-3837
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
386
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。