※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510237
品番
NAW-6HS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
最大締付トルク(N・m)
57
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
トラスコ品番
816-0133
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)
217
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方