※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510273
品番
NW-1600HA-AT
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
最大締付トルク(N・m)
250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
用途
緩め作業の多い自動車整備用に
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-4175
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
195
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー