日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK インパクトレンチ本体 25832
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510368
品番
NW-5000A
参考基準価格(税別)
¥164,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
1回転で1打撃するので高出力です。
最大締付トルク(N・m)
2300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
トラスコ品番
753-4299
全長(mm)
464
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
48
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー