日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510422
品番
NWH-320P
参考基準価格(税別)
¥175,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。
強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。
打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
最大締付トルク(N・m)
1800
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
緩め作業の多い自動車整備などに
トラスコ品番
753-4361
セット内容
ホースニップル、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
276
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
ハンマータイプ
クラッチハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。