※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-5LP NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097 日本ニューマチック工業 10510456 NW-5LP NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097 日本ニューマチック工業 10510456

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10510456 品番NW-5LP
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。

最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 用途緩め作業の多い自動車整備等に トラスコ品番753-4302 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)152 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする