※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510474
品番
NW-6HPA
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
最大締付トルク(N・m)
75
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
トラスコ品番
753-4311
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
163
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー