※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-10HPA NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業 10510492 NW-10HPA NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業 10510492

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10510492 品番NW-10HPA
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。

最大締付トルク(N・m)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 用途緩め作業の多い自動車整備等に トラスコ品番753-4159 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)169 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする