日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20148
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510517
品番
NW-16S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥112,800
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
最大締付トルク(N・m)
400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-4191
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
330
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10510517
NW-16S
10510526
NW-16HS
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150
日本ニューマチック工業
1個
¥
91,980
税込
¥
101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です