※使用例
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150
商品レビューを投稿する
翌日出荷
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510526
品番
NW-16HS
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
最大締付トルク(N・m)
650
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-4183
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
318
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー