日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK ワンハンマインパクトレンチ 20076
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510596
品番
NW-3500GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,900
1回転で1打撃するので高出力です。
最大締付トルク(N・m)
1400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-4264
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
388
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
36
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー