NW-4300GA NPK ワンハンマインパクトレンチ 20083 日本ニューマチック工業 10510605 NW-4300GA NPK ワンハンマインパクトレンチ 20083 日本ニューマチック工業 10510605

NPK ワンハンマインパクトレンチ 20083

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10510605 品番NW-4300GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥164,700

1回転で1打撃するので高出力です。

最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 用途緩め作業の多い自動車整備等に トラスコ品番753-4281 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)454 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)42 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10510605 NW-4300GA 23182698 NW-4300HA エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業 エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする