※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ消音タイプ GTP18JZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510912
品番
GTP18JZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,500
消音タイプ
ソケット取付部:四角ドライブ19mmリティナーリング式。
実用トルク範囲(N・m)
98〜470.7
付属品
コンセント/BPB-2L型レンチ/H5
トラスコ品番
810-6916
材質
鋼材ダイカスト
全長(mm)
240
使用空気圧力(MPa)
0.6
エアーホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.52
ホース継手
Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)
16〜20
負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4800