ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
軽量エアーインパクトレンチGT3800LF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10510928
品番
GT-3800LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,400
”F”シリーズは、全長が短いのが特徴です。全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締付けに適しています。
実用トルク範囲(N・m)
343〜1569
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用
トラスコ品番
810-6674
全長(mm)
504
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.80
ホース継手
Rc1/2
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39