※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
スレトートインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511348
品番
YW-8CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
小型・軽量で出力に比べて反動が少なくなっています。
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
用途
自動車組立等のあらゆるボルト・ナットの締脱
付属品
タッチジョイント
トラスコ品番
809-4127
全長(mm)
190
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
1ハンマー