※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
アングルグラインダー100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511646
品番
SP-1254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ホース取付口
NPT1/4
用途
自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
仕様
安全ストッパー付レバー
トラスコ品番
541-4661
全長(mm)
229
質量(kg)
1.7
砥石寸法(mm)
100Φ×15
使用空気圧力(MPa)
0.62
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10511646
SP-1254
02161686
SP-1254
SP アングルグラインダ
エス・ピー・エアー
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました