※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
アングルグラインダー100mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511655
品番
SP-1254G
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ホース取付口
NPT1/4
用途
自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
トラスコ品番
541-4679
全長(mm)
235
質量(kg)
1.7
砥石寸法(mm)
100Φ×15
使用空気圧力(MPa)
0.62
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません