SP-1256G アングルグラインダー125mm エス・ピー・エアー 10511673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルグラインダー125mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511673 品番SP-1256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に トラスコ品番541-4695 全長(mm)235 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)125Φ×22 使用空気圧力(MPa)0.62

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする