SP-1261L アングルグラインダー180mm エス・ピー・エアー 10511682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルグラインダー180mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511682 品番SP-1261L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000

ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全に使用できます
ロータリー式スイッチとレバー式スイッチがあります。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT3/8 用途金属研削、錆取り、ビート取り作業に 仕様サイド排気(360°排気方向変更可能) トラスコ品番541-4709 全長(mm)320 質量(kg)3.8 砥石寸法(mm)180×6×22 使用空気圧力(MPa)0.62

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする