※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511698
品番
SP-1220
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
ホース取付口
NPT1/4
仕様
リアエキゾースト
トラスコ品番
541-4644
全長(mm)
164
質量(kg)
0.56
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません