※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511707
品番
SPDG-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
仕様
【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番
541-5331
全長(mm)
164
質量(kg)
0.39
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
後方
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません