※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低速ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511734 品番SP-1523
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 ホース取付口NPT1/4 用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに 仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4849 全長(mm)192 質量(kg)0.72 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする