SI-2012 SI ダイグラインダー SHINANO(信濃機販) 10511743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511743 品番SI-2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600

グリップカバー付です。
エアーレギュレーター内蔵です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.33 ホース取付口Rc1/4 用途金属の加工研磨 仕様コレット式、【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番580-4744 全長(mm)170 タイプストレート形状 使用空気圧力(MPa)0.6 コレットサイズ(mm)6 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする