※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
NPK CNSグラインダ 75mm用 10074
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511786
品番
NHG-75G
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
軽量ながら耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
トラスコ品番
753-3951
セット内容
ホースニップル、ターニングスパナ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
328
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×26×9.5