※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511804
品番
NAG-60
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ホース取付口
Rc3/8
用途
金属の研削などに
仕様
【先端工具】砥石
トラスコ品番
753-3772
セット内容
ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
238
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
150×6×22
注意
※砥石は別売です。
商品説明動画
NPK アングルグラインダ
参考になった