※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511838
品番
NAG-230E
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
空気消費量(m
3
/min)
1.2
ホース取付口
Rc3/8
用途
金属の研削などに
仕様
【先端工具】砥石
トラスコ品番
753-3764
セット内容
ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
276
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
230×6×22
注意
※砥石は別売です。