※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NHG-100A NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業 10511908 NHG-100A NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業 10511908

NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511908 品番NHG-100A
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量ながら耐久性に優れています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc3/8 用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に トラスコ品番753-3900 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)366 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70

商品説明動画

NPKストレートグラインダ NHGシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする