※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10511926
品番
NHG-150
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
軽量ながら耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ホース取付口
Rc3/8
用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
トラスコ品番
753-3926
セット内容
ホースニップル、ターニングスパナ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
440
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
150×25×15.9