※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAC-11 NPK ダイヤカッタ 10225 日本ニューマチック工業 10511935 DAC-11 NPK ダイヤカッタ 10225 日本ニューマチック工業 10511935

NPK ダイヤカッタ 10225

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10511935 品番DAC-11
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

薄板の切断に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 用途薄板の切断に トラスコ品番753-3675 セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個 材質鋳物用アルミニウム合金 厚さ(mm)1.3 全長(mm)298 内径(Φmm)10 外径(Φmm)54 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする