※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー(コレット3.6mm仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10512513
品番
KG-11G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量です。側方排気で粉じんが飛散しません。始動スイッチはレバータイプとグリップタイプの2種類です。3mmコレットを標準装備しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
金型の面取りや仕上げ作業に。鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に。
付属品
カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、3mmコレット、板スパナ14HEX 2個
トラスコ品番
852-3185
材質
鉄
全長(mm)
181
質量(kg)
0.66
チャック内径(Φmm)
3・6
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
20000
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
6.5
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
排気方向
側方
注意
※個人宅への配送は出来ません。