※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
アングルサンダー/ポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10512592
品番
SP-7500AH-P
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低重心で安定性が良いです。
低回転で研削しやすいです。
70Φ・125Φパッドの装着が可能です。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
用途
車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に
トラスコ品番
541-5233
全長(mm)
200
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
パット寸法(mm)
70or125
ホース取付口
NPT1/4
使用ペーパー
マジックパット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません