※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10512608 品番SP-3800DF-A5
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアーレギュレーター内蔵・強力吸塵式 トラスコ品番541-5098 全長(mm)230 質量(kg)1.57 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)100×180 オービット径(Φmm)5 ホース取付口NPT1/4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする