※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10512626
品番
SP-3900DF-A3
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
仕様
エアーレギュレーター内蔵・強力吸塵式
トラスコ品番
541-5110
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
75×110
オービット径(Φmm)
3
ホース取付口
NPT1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません